多穴ホルダー封筒タイプ(マチ付)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード00326558 品番762P-10
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

書類の出し入れがしやすく、抜き差しスムーズな快適ホルダー。
30穴タイプは一部穴をつなげ、楕円形状になっているので、とじ具への挿入がスムーズ。
実際の穴数は20穴ですが、通常の30穴・2穴・4穴にも対応しています。

サイズA4タテ 乳白 グリーン購入法適合 材質透明PP製 幅(mm)233 高さ(mm)303 材質(本体)再生PP 穴数30穴(2穴・4穴兼用) 横(mm)20 穴の有無あり シート厚さ(mm)0.18 マチ(mm)10 収納枚数(枚)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-06
用途:
資料の保管
サービス業

マチの厚さが良く、40枚くらいの書類がちょうど収まります。

対象商品:
00326558
2022-11-09
用途:
書類の整理
サービス業

1センチくらいの書類の束が入ります。思ったとおりの仕様です

対象商品:
00326558
2022-12-09
用途:
ファイリング
教育・研究機関

厚手で扱いやすい商品。マチ付きなので容量も予想以上に入る。

対象商品:
00326558
2018-09-06
用途:
書類ファイルに
医療・福祉・介護関連業

お願いをレビューさせて下さい。マチを今より2〜2.5倍の商品を是非リクエストします。結局ファイル2つに分けて納めなくてはならないので

1人が参考にしています
対象商品:
00326558
2018-03-23
用途:
書類まとめる
有限会社 豊食品工業所 様

上が開いているタイプは書類が気付いたら落ちてしまうので
この商品は蓋があるので重宝してます

対象商品:
00326558
2017-03-08
用途:
ファイルに紙を入れるのに使用。
その他業種

プラスチックのファイルにパンチ穴がない紙を保管する時にはいままでは一番上に置いて閉じるのみだったので折れたりしましたがこのホルダーなら綺麗に保存でき、なくす心配もなくなったのでいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする