キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの 製本道具
キングジムの ペーパーファスナー
透明テープボードTF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(50枚)
注文コード
00326664
品番
1158
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
マップロッカ-で図面を整理するための基本サプライズ。
図面をマップロッカーで整理する際の基本的サプライズです。図面に貼って使用します。
図面に貼ったままジアゾ複写機(青焼)による複写が可能です。
サイズ
A1判
付属品
見出し(大:10枚、小:25枚)
材質
PP
幅(mm)
594
高さ(mm)
50
アズワン品番
64-8826-57
注意
※一部の複写機では、複写時に紙づまり等の不具合が発生する場合があります。その際は複写機の設定を自動分離から手動分離に切り替えてご使用ください。