キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの インデックス/リフィル
キングジムの クリアポケット
透明ポケット エコノミータイプ 30穴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
00326707
品番
103EDP-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
たくさん使えるエコノミープライス! 穴切れしにくいシール加工。
光の反射やベタつきが少ないエンボス加工ポケット。
ポケットの仕切りとなる台紙が付いています。
サイズ
A4タテ
色
(台紙)ライトグレー
グリーン購入法
適合
材質
(ポケット)再生PP
幅(mm)
230
高さ(mm)
300
穴数
2穴/4穴/30穴
シート厚さ(mm)
0.05