曜日別特売
38D 名刺ホルダー台紙 キングジム 00326953

名刺ホルダー台紙

(4件のレビュー)
取扱い終了
収納枚数(枚)18
透明
内容量1冊(10枚)注文コード00326953品番38D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

名刺を機能的に保管するホルダー台紙

収納枚数(枚)18適合36、37、38用材質PP幅(mm)210型式3列3段透明サイズA4 タテ型高さ(mm)297穴数2穴/4穴/30穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00326953
2015-04-11
用途: 小さな部品の仕訳に
スピンズ

抵抗やコンデンサなどの細かな電子部品の仕訳に使っています。
チャック付の袋に部品を入れてホルダのポケット(本来は名刺用)にいれています。
平面的な仕訳より場所を取らず取り出しやすくて良いです。

対象商品 : 06626417
2015-04-13
用途: 名刺保管用。

名刺のサイズに対して、名刺を挿入する部分が大きく、名刺がズレてしまうことが気になりますが、台紙自体はしっかりしているので、その点は良い印象です。

対象商品 : 06626417
2013-09-17
用途: 名刺管理

名刺ホルダーと一緒に購入したので、まだ使用はしていませんが。名刺ホルダーと同じ台紙なので、名刺を入れる部分の切れ込みが少なく、名刺が入れ辛い部分はあります。テカリ防止の差別化ポイントはありますが、今までのタイプでもそこを意識したことは無いので、感想は特にありません。

対象商品 : 06626417
2012-06-19
用途: 仕事用の名刺の整理

コクヨの名刺ファイルがいっぱいになったので、これを買いました。規格が同じなのでピッタリ。色が茶色なのがイマイチですが、入れやすさはコクヨよりもこちらのほうが上のようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする