曜日別特売
65PD 葉書ホルダー台紙 キングジム 00327346

葉書ホルダー台紙

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4タテ
穴数2穴/30穴
内容量1パック(10枚)注文コード00327346品番65PD
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

ハガキが収納できる透明台紙。ヨコから入れるタイプとタテから入れるタイプの2種類。
葉書ホルダー差し替え式や厚型ファイルにとじ込んでハガキ・カードなどを機能的に整理できます。

材質PP幅(mm)230透明サイズA4タテ高さ(mm)307穴数2穴/30穴ポケット数1枚あたり4ポケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00327355
2019-05-13
用途: 仕事
サービス業

少し破れやすいが、とても良いので、また購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする