葉書ホルダー台紙

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 00327355 品番 91PD
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

ハガキが収納できる透明台紙。ヨコから入れるタイプとタテから入れるタイプの2種類。
葉書ホルダー差し替え式や厚型ファイルにとじ込んでハガキ・カードなどを機能的に整理できます。

材質PP 幅(mm)123 透明 サイズA6タテ 高さ(mm)153 穴数2穴/14穴 ポケット数1枚あたり1ポケット アズワン品番64-8837-46 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00327355
2019-05-13
用途:
仕事
サービス業

少し破れやすいが、とても良いので、また購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする