2段刃チップソー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00327425 品番 255MMX40P JIS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

台金にも刃を設けて切れ味がアップしました。
柔らかい草・芝生などもシャープに切れます。
台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しましたので、長時間の作業に最適です。
雑草刈・芝生刈に最適です。
JIS規格品。

刃数(p)40 刃厚(mm)2 用途刈払機用チップソー。 仕様25cc以上刈払機推奨/最高級超硬チップ使用 質量(g)380 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)255 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×255×5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00327416
2016-08-29
用途:
芝生の刈りこみ
農・林・水産業

あまり広くない芝生の庭なので周りの草と一緒に刈るのに買いましたが思った以上に切に仕上がります、内側の葉がかなり働いているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする