散布面積(m2)75〜400
成分カルブチレート、シアナジン、DBN
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×105×225
適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り
農林水産省登録第(号)22595
毒劇区分普通物
適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ドクダミ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、ニワホコリ、メヒシバ、スギナ
剤形粒剤