アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 保存容器・調味料入れ
アスベルの ストッカー
Nフォルマ C・3 調味料ポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00333822
品番
1119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
容量(mL)
640×3
材質
本体・ストッカー・持ち手・フタ=PS、スプーン=PP、スベリ止め=EVA樹脂
長さ(mm)
152
幅(mm)
302
色
ホワイト
高さ(mm)
109