アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 保存容器・調味料入れ
アスベルの ストッカー
Nフォルマ Cポット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00333847
品番
1122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
様々な調味料を収納できる余裕の容量。
容量(mL)
640
材質
ストッカー・フタ・持ち手=PS、スプーン=PP
幅(mm)
98
色
WH
高さ(mm)
95
奥行(mm)
149