アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 保存容器・調味料入れ
アスベルの ストッカー
クリアポットN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00334398
品番
2269
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
パッキン付。
容量(mL)
820
材質
ストッカー・フタ=PS、スプーン=PP、パッキン=シリコーンゴム
長さ(mm)
167
幅(mm)
91
色
クリアー
高さ(mm)
113