耐熱計量カップ クリア

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00334443 品番 2317
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

熱湯を注げる耐熱タイプ。
見やすく計量しやすい目盛りを採用。

材質(本体)AS 最小目盛(mL)10 耐熱温度(℃)100 トラスコ品番833-8969 長さ(mm)127 幅(mm)88 容量(mL)520 クリアー 高さ(mm)115
注意
※電子レンジにはご使用いただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
調理の時に使用する
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつもはガラス製のメジャーカップを使っていますが、破損のことを考えると価格の安い樹脂製もアリかと思い購入しました。使い勝手も良好で良い買い物でした。

2026-01-06
用途:
お湯の軽量
教育・研究機関

熱湯を計量するものが欲しかったので、満足しています

対象商品:
00334434
2022-11-15
用途:
食事用
卸売・小売業

素材もしっかりしていて、耐熱性もあり、目盛りも見えやすいのが良いです。

対象商品:
00334443
2022-03-15
用途:
日常使い(計量カップだけでなくコップとしても使っている)
医療・福祉・介護関連業

台所で使っています。とても使い勝手が良いのですが、使い続けているといるとだんだんヒビが多数はいってきます。今のところ漏れはないですが、購入は3個目ですが古い順にどんどんヒビがはいっていきます。いつか熱湯使用時に割れる不安と、ヒビの中での細菌の繁殖が気になります。

1人が参考にしています
対象商品:
00334443
2022-03-15
用途:
調理時の計量
飲食業

耐熱だけど、熱いもので多用すると、ヒビが入りやすいような気がします。
目盛りが細かいので計量には便利。

1人が参考にしています
対象商品:
00334443
2020-06-13
用途:
調理時
その他業種

作りが凄く確りした製品です。また、赤い文字の目盛りがとても見易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
00334443
2020-07-29
用途:
料理
株式会社吉成産業 様

一般市販品と同様でした、
めもりがはっきりして使い易いです

対象商品:
00334434
2020-04-20
用途:
自宅での料理
サービス業

わざわざ店に買いに行くのは面倒で、MONOTAROで見つけて注文しました。安くてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする