アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 水切り・たわし受け・ラック
アスベルの 水切りトレー
S水切りトレースリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00336008
品番
4952
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体=PP
幅(mm)
446
色
GY
高さ(mm)
29
奥行(mm)
226