6715 ハンドル付カラー分別ペール70L アスベル 角型 00336778

ハンドル付カラー分別ペール70L

(6件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00336778 品番6715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

片手でゴミ捨てができる便利な大型ハンドル、操作しやすいフロントロック付。

容量(L)70 材質本体・フタ・止め具・ポリ袋止め:PP 形状角型 幅(mm)485 高さ(mm)668 奥行(mm)396 色(本体)ブラウン 分別数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00336762
2019-10-25
用途:
会社のゴミ置き場
建設業・工事業

会社倉庫のゴミ置き場にて使用。四角系なので円形に比べてスッキリ片付いて見えるので満足しています。

対象商品:
00336762
2019-05-09
用途:
工場ゴミ箱

しっかり安定していて使い易いです。大型なのでより配達してもらえ助かります。

対象商品:
00336778
2018-02-19
用途:
ゴミ捨て
医療・福祉・介護関連業

丈夫できっちりフタが閉まるので、ニオイもれも無しです。
ただし、フタを開ける際のスペースが15センチほど必要なので、壁にぴったり着けて設置するのが少し難です。
とにかくコストパフォーマンスは高いです。

対象商品:
00336778
2018-02-19
用途:
事務所内のゴミ入れ
医療・福祉・介護関連業

しっかりフタができるのでニオイもれ無し。なかなかカッコいいです。
ただし、フタを開けた時のスペース(20pくらい)が必要だから、壁にピッタリ着けて設置するのはキビシイです。

対象商品:
00336778
2017-12-15
用途:
燃やすゴミを入れます
株式会社バイブリンゲン 様

乱暴に放り入れますが、頑丈に出来ていてありがたいです。
この形状の蓋は毎回の捨てる際には便利なのですが収集の方々はジャマになるようですので、簡単に取り外せるようになっていたらいいなと思いました。

対象商品:
00336787
2017-06-20
用途:
家庭内のゴミ出し用(回収業者が来るまでのカラス対策)
製造業

商品は全く問題なし。梱包ダンボールが巨大なのと、緩衝材用にA用紙が丸めて50枚ほど同梱されているので、これらの処分が予想外に大変だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする