※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
ブランクパンチ(ダイス鋼)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00337584
品番
TPBL3-90
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
寸法H(mm)
5
寸法T(Φmm)
5
軸径D(Φmm)
3
全長L(mm)
90
材質
SKD11相当
硬度
60〜63HRC