※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPBL10-50 ブランクパンチ(ハイス鋼) タカノ 00338713 HPBL10-50 ブランクパンチ(ハイス鋼) タカノ 00338713

ブランクパンチ(ハイス鋼)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00338713 品番 HPBL10-50
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
寸法H(mm)13 寸法T(Φmm)5 軸径D(Φmm)10 全長L(mm)50 材質SKH51 硬度61〜64HRC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00338494
2018-03-02
用途:
アルミ板材の打ち抜き工具
TAKO技研 様 (製造業)

t1のアルミ板の手動穿孔工具に使用しました。それほど耐久性を必要としないので ステンレス(非熱処理材)でも 使用可能でしたが ハイスのパンチを手軽に利用できて ステンレス材のパンチを加工するよりも はるかに早くて 安く済ませることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする