NF315 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00339306

 

NF315 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00339306
NF315 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00339306

円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)75外径D(Φmm)160注文コード00339306品番NF315
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

外輪に片つば、内輪に両つばがある。
一方向のアキシアル荷重を受けることができる。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
NF形は外輪に片つば、内輪に両つばがります。
一方向のアキシアル荷重を受けることができます。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがあります。

内径d(Φmm)75外径D(Φmm)160幅B(mm)37材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)2.1面取寸法r1(mm)2.1基本動定格荷重Cr(N)190000基本静定格荷重Cor(N)205000JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑4400許容回転速度(min-1) 油潤滑5200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする