※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-TPBL6-70 ブランクパンチ(SKD11相当) タカノ 00339867 D-TPBL6-70 ブランクパンチ(SKD11相当) タカノ 00339867

ブランクパンチ(SKD11相当)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 軸径D(Φmm)6 全長L(mm)70 注文コード00339867 品番D-TPBL6-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,330
この商品は軸径D・全長Lなど38種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)9 軸径D(Φmm)6 全長L(mm)70 材質SKD11相当 硬度60〜63HRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする