※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLBL8-50 ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼) タカノ 00340332 HLBL8-50 ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼) タカノ 00340332

ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00340332 品番 HLBL8-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520
材質SKD11相当 硬度60〜63HRC 軸径D(Φmm)8 全長L(mm)50 ねじ径M4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする