※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径D(Φmm)
13
全長L(mm)
60
注文コード
00340488
品番
HLBL13-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
この商品は
軸径D・全長L
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKD11相当
硬度
60〜63HRC
軸径D(Φmm)
13
全長L(mm)
60
ねじ径M
6