※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLBL6-60 ヘッドレスパンチブランク(粉末ハイス鋼) タカノ 00340813 PLBL6-60 ヘッドレスパンチブランク(粉末ハイス鋼) タカノ 00340813

ヘッドレスパンチブランク(粉末ハイス鋼)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 軸径D(Φmm)6 全長L(mm)60 注文コード00340813 品番PLBL6-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,230
この商品は軸径D・全長Lなど52種類から選べます 他の種類を見る
材質粉末ハイス鋼 硬度64〜67HRC 全長L(mm)60 ねじ径M3 軸径D(Φmm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00340838
2019-12-21
用途:
硬度があるので、ダイス代わりと旋盤内径ハイスとして

普通のダイスでは、食付き部分が完全なネジ切りが出来ないので、その補助的な使い方として完全なネジ切り(仕上ダイス)に使ってみる予定

ネジ部分は切断して、残りは旋盤の内径用ハイスとして成形してみる予定です。

販売カテゴリーが「ベアリング/機械部品/キャスター」なので耐摩耗性シャフトとしても使えるかも知れませんね。
ただ硬いので切削成形は簡単ですが、加熱成形はかなり手こずりそうですが鍛冶屋みたいに叩いて成形も面白そうです。

仕上ダイスとして使えそうなら他のサイズの商品も買ってみようと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする