曜日別特売
PLBL8-60 ヘッドレスパンチブランク(粉末ハイス鋼) タカノ 00340865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLBL8-60 ヘッドレスパンチブランク(粉末ハイス鋼) タカノ 00340865
PLBL8-60 ヘッドレスパンチブランク(粉末ハイス鋼) タカノ 00340865

ヘッドレスパンチブランク(粉末ハイス鋼)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)8
全長L(mm)60
内容量1本注文コード00340865品番PLBL8-60
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質粉末ハイス鋼硬度64~67HRC全長L(mm)60ねじ径M4軸径D(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00340838
2019-12-21
用途: 硬度があるので、ダイス代わりと旋盤内径ハイスとして

普通のダイスでは、食付き部分が完全なネジ切りが出来ないので、その補助的な使い方として完全なネジ切り(仕上ダイス)に使ってみる予定
ネジ部分は切断して、残りは旋盤の内径用ハイスとして成形してみる予定です。
販売カテゴリーが「ベアリング/機械部品/キャスター」なので耐摩耗性シャフトとしても使えるかも知れませんね。
ただ硬いので切削成形は簡単ですが、加熱成形はかなり手こずりそうですが鍛冶屋みたいに叩いて成形も面白そうです。
仕上ダイスとして使えそうなら他のサイズの商品も買ってみようと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする