※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
ピアスバーリングパンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全116種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00342484
品番
DBR-C-M6-42
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
寸法B(mm)
10
寸法E(mm)
3.5
寸法H(mm)
11
刃径P(Φmm)
3.4
寸法V(Φmm)
5.58
軸径D(Φmm)
8
全長L(mm)
42
材質
SKD11相当
硬度
60〜63HRC