※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
位置決めノック付パンチブランク(ダイス鋼)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00342633
品番
N-TPBL10-50
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質
SKD11相当
寸法H(mm)
13
硬度
60〜63HRC
全長L(mm)
50
軸径D(Φmm)
10