※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
キッカーパンチブランク(粉末ハイス鋼・バネ強化タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00345257
品番
PHBV8-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,780
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粉末ハイス鋼
寸法H(mm)
11
硬度
64〜67HRC
全長L(mm)
90
寸法l(mm)
27
寸法d1(mm)
1.1
寸法d2(mm)
3.25
寸法d3(mm)
1.2
ねじ径M
4
軸径D(Φmm)
8
キックピン径(Φmm)
1