曜日別特売
PHBV13-60 キッカーパンチブランク(粉末ハイス鋼・バネ強化タイプ) タカノ 00345327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHBV13-60 キッカーパンチブランク(粉末ハイス鋼・バネ強化タイプ) タカノ 00345327
PHBV13-60 キッカーパンチブランク(粉末ハイス鋼・バネ強化タイプ) タカノ 00345327

キッカーパンチブランク(粉末ハイス鋼・バネ強化タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード00345327品番PHBV13-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,780
材質粉末ハイス鋼寸法H(mm)16硬度64~67HRC全長L(mm)60寸法l(mm)27寸法d1(mm)2寸法d2(mm)4.2寸法d3(mm)1.2ねじ径M5軸径D(Φmm)13キックピン径(Φmm)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする