NF418 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00345676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF418 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00345676
NF418 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00345676

円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個内径d(Φmm)90外径D(Φmm)225注文コード00345676品番NF418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,500

外輪に片つば、内輪に両つばがある。
一方向のアキシアル荷重を受けることができる。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
NF形は外輪に片つば、内輪に両つばがります。
一方向のアキシアル荷重を受けることができます。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがあります。

内径d(Φmm)90外径D(Φmm)225幅B(mm)54材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする