※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個内径d(Φmm)25外径D(Φmm)80幅B(mm)21注文コード00346403品番NJ405
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥5,278販売価格(税別)
この商品は内径d・外径D・幅Bなど209種類から選べます他の種類を見る 外輪に両つば、内輪に片つばがある。
一方向のアキシアル荷重を受けることができる。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
NJ形は外輪に両つば、内輪に片つばがあります。
一方向のアキシアル荷重を受けることができます。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがあります。