※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
厚板打抜き用キッカーパンチブランク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00346718
品番
APBK8-70
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法H(mm)
13
寸法d1(mm)
1.5
寸法d2(mm)
3.4
寸法d3(mm)
1.5
寸法l(mm)
28
軸径D(Φmm)
8
全長L(mm)
70
材質
粉末ハイス鋼
硬度
64〜67HRC
ねじ径M
4
キックピン径(Φmm)
1.4