※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
厚板打抜き用キッカーパンチブランク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00346842
品番
APBK10-110
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
寸法H(mm)
15
寸法d1(mm)
1.8
寸法d2(mm)
4.4
寸法d3(mm)
1.5
寸法l(mm)
28
軸径D(Φmm)
10
全長L(mm)
110
材質
粉末ハイス鋼
硬度
64〜67HRC
ねじ径M
5
キックピン径(Φmm)
1.7