種別PROFIBUS† PLC Module質量(g)557使用温度範囲(℃)0~+60シリーズ112016対応OSWindows*7, Windows*8/8.1, Windows*Server 2003, Windows*Server 2008, Windows*Server 2012, Windows*Vista, Windows*XPチャンネル数1参考/旧型式SST-PB3-CLX-RLLインターフェースAOP, CommDTMEMC規格EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2スロットIn Chassis ControlLogix*ネットワークタイプPROFIBUS† D-Sub Female (9 pin)プロトコルPROFIBUS† PLC Module通信速度PROFIBUS† 9.6 kbps to 12 Mbps実装方法In-ChassisIP等級IP20