ハウジング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
極数(最大)12
ピッチ(mm)(嵌合部)3.96、(実装部)3.96
内容量1袋(10個)注文コード00347385品番09-50-1121
販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

SPOX Wire-to-Board Connectors

材質(樹脂部)ナイロン(樹脂部)自然色ピッチ(mm)(嵌合部)3.96、(実装部)3.96極数(最大)12使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ5195列数1端子種別リセプタクル参考/旧型式5195-12質量(mg)3292.2難燃性94V-2縦列スタック(エンド・ツー・エンド)パネルマウントUL規格E29179CSA規格LR19980グローワイヤー対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする