51409 単式スラスト玉軸受51400番台 NTN(エヌティーエヌ) 00347602

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51409 単式スラスト玉軸受51400番台 NTN(エヌティーエヌ) 00347602
51409 単式スラスト玉軸受51400番台 NTN(エヌティーエヌ) 00347602

単式スラスト玉軸受51400番台

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)45注文コード00347602品番51409
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

この軸受の軌道輪は座金状で、軸に取付けられるものを内輪、ハウジングに取り付けられるものを外輪といい、この一組の軌道輪の間に玉があり、普通接触角は90°でスラスト荷重のみを受ける。内輪の座はすべて平面で外輪の座金をつけて使用するか、またはハウジングを球面にする。単式スラスト玉軸受けは一方向のアキシアル荷重を受けるときにのみ使用され、高速回転には不適当である。保持器は打抜き保持器またはもみ抜き保持器が用いられる。
主要寸法(mm): d1:47

外径D(Φmm)100寸法D1(Φmm)47(最小)幅T(mm)39内径d(Φmm)45寸法d1(Φmm)100(最大)面取寸法r(mm)1.1(最小)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼参考質量(g)1430JIS等級0基本静定格荷重Coa(N)242000基本動定格荷重Ca(N)130000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑1600許容回転速度(min-1) 油潤滑2200
注意
※樹脂成形保持器の材料特性から120℃を越える高温用途では使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする