曜日別特売
HSBP2.20-40 ハイス鋼ストレートパンチ タカノ 00347962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSBP2.20-40 ハイス鋼ストレートパンチ タカノ 00347962
HSBP2.20-40 ハイス鋼ストレートパンチ タカノ 00347962

ハイス鋼ストレートパンチ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長L(mm)40
寸法H(mm)4
寸法P(Φmm)2.2
2.2
2.05
2.1
2.15
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.85
1.9
1.95
2
3
3.05
3.1
3.15
3.2
3.25
3.3
3.35
3.4
3.45
3.5
3.55
3.6
3.65
3.7
3.75
3.8
3.85
3.9
3.95
4
4.05
4.1
4.15
4.2
4.25
4.3
4.35
4.4
4.45
4.5
4.55
4.6
4.65
4.7
4.75
4.8
4.85
4.9
4.95
5
5.05
5.1
5.15
5.2
5.25
5.3
5.35
5.4
5.45
5.5
5.55
5.6
5.65
5.7
5.75
5.8
5.85
5.9
5.95
内容量1本注文コード00347962品番HSBP2.20-40
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
材質SKH51寸法H(mm)4硬度61~64HRC全長L(mm)40寸法P(Φmm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00347953
2023-10-12
用途: アルミや鉄の薄板の穴あけ用
TAKO技研製造業

薄い金属板の穴あけはドリル加工ではバリや歪みの発生が避けられないので簡単なパンチを作成利用しています。高硬度の研磨品が手軽に利用できてたいへん便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする