内径d(Φmm)30外径D(Φmm)62幅B(mm)20軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)1取付関係寸法(最小da)(mm)36取付関係寸法(最大ras)(mm)1取付関係寸法(最大Da)(Φmm)56基本動定格荷重Cr(N)49000基本静定格荷重Cor(N)49000JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑7500許容回転速度(min-1) 油潤滑9500