丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00350787 品番 73711
参考基準価格(税別)¥3,860 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。

材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂 用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。 質量(g)368 本体寸法(mm)275×327×30

商品説明動画

シンワ測定 丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
合板を幅狭く長く切り出す
不動産業

とても使いやすいです、剛性もあり正確な幅で丸ノコ切断が出来ました

2023-05-29
用途:
日曜大工
製造業

OSB版の切断に使用しました。素人レベルでは問題なく寸法を満足させる事が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
00350805
2024-01-19
用途:
OSB合板のカット
自動車・二輪車・自転車関連業

使い方はご存じの通り。 正確にカットすることができます。 しかし販売ページに商品寸法ではなく、メモリの長さも書いてほしい。 どの寸法が何センチ用の物かわかりづらい。

3人が参考にしています
対象商品:
00350805
2020-10-06
用途:
直角が出ていない

真っすぐ切れないので何故かと思うと、スライドバーと目盛り金具の直角が出ていなかった
構造上角度は調節できないし目盛りも実際の端からは狂ってしまう。45センチ先では8ミリ以上差が出ていて、丸鋸も曲って固定していることになる。
刃の面がずれたまま進むことになり気持ちが悪いし、刃幅も見かけ上厚い状態になる。
長さで多少動くものとはいえ、角度調整機構がないのはいただけない。

11人が参考にしています
対象商品:
00350814
2019-10-12
用途:
日曜大工に
戸鎖電気工事 様 (建設業・工事業)

300mmも持っていますが、コンパネを切る時にせめて900幅くらいは一発で切りたいと思い購入しました。
長い分不安定にはなりますが、気をつけて作業すれば大丈夫。買って良かったです。
併せ買いすればどのネットショップより安かったので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
00350787
2020-07-11
用途:
丸のこの定規

とても便利である。強度もしっかりしており重宝している。

対象商品:
00350814
2017-05-23
用途:
長尺物の裁断
建設業・工事業

自作定規でやってましたが、重いのが難点でした。これを使えば軽く早くでき満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする