ハナキゴム
ハナキゴムの 保護用指サック
やわピタ指サック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
00350997
品番
Y-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
指にやさしくフィットするやわらかさ。
圧迫感が少なく長時間使用可能。
独自の抗菌製法で、医療現場での作業や事務作業など、やわピタひとつでどんなシーンにも対応できます。2サイズ揃っています。
長さ(mm)
70
内径(Φmm)
(頭部・口元)18.5
用途
医療現場、オフィス、工場、家庭など
材質
スチレン系エラストマー(パラフィンオイル含有)
厚さ(mm)
0.55
サイズ
M
RoHS指令(10物質対応)
対応