エルモ医療用滅菌指サック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 00351058 品番 781701
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

指先の怪我を簡単に保護できます。
指先の部分が厚くなっており、爪による破損を防ぐようになっています。
口元の部分の肉厚が薄くなっていて指元が締め付けられず、長時間使用時の疲れを防ぐようになっています。
指先に細かいザラメ状の滑り止め加工がしてあります。

長さ(mm)65 内径(Φmm)15 材質天然ゴム サイズS 質量(g)20 タイプ単回使用 有効期限(年)5年 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000032 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※かゆみ・かぶれ・発疹等異常が現われた場合は、すぐに使用を中止し専門医にご相談下さい。
※装着した時、きつく感じた場合はすぐに使用をおやめ下さい。無理に使用すると血行不良のおそれがあります。
※刃物や先の尖ったもの等で傷をつけないようにご注意下さい。(破れる原因になります)
※シリコーン類は使っておりません。
※塩素及びその化合物は使っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-03-15
用途:
爪がわれているため
サービス業

爪がわれてひっかかるのでそのために購入しました。サイズもピッタリで衛生的で良いです。また無くなったら購入します。

対象商品:
00351058
2018-06-02
用途:
けがをした時の浸水予防に
坂本健康堂薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

爪周りの怪我に対する湿潤療法には感染予防が不可欠なので、これで浸水、感染予防をしています。

対象商品:
00351058
2015-07-22
用途:
水仕事
医療・福祉・介護関連業

指が被れてるので指サックは欠かせませんね。凄く便利です。

対象商品:
00351076
2018-03-13
用途:
創傷部保護
その他業種

創傷部の腫れがひどく指に被らない状態のため活用していない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする