曜日別特売
781702 エルモ医療用滅菌指サック 日進医療器 00351067

781702 エルモ医療用滅菌指サック 日進医療器 00351067
781702 エルモ医療用滅菌指サック 日進医療器 00351067
781702 エルモ医療用滅菌指サック 日進医療器 00351067
781702 エルモ医療用滅菌指サック 日進医療器 00351067
781702 エルモ医療用滅菌指サック 日進医療器 00351067

エルモ医療用滅菌指サック

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)18
長さ(mm)65
内容量1箱(5本)注文コード00351067品番781702
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

指先の怪我を簡単に保護できます。
指先の部分が厚くなっており、爪による破損を防ぐようになっています。
口元の部分の肉厚が薄くなっていて指元が締め付けられず、長時間使用時の疲れを防ぐようになっています。
指先に細かいザラメ状の滑り止め加工がしてあります。

長さ(mm)65内径(Φmm)18材質天然ゴムサイズM質量(g)20タイプ単回使用有効期限(年)5年医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000032医薬品医療機器等法一般医療機器医療・介護用品セレクション16
注意
※かゆみ・かぶれ・発疹等異常が現われた場合は、すぐに使用を中止し専門医にご相談下さい。
※装着した時、きつく感じた場合はすぐに使用をおやめ下さい。無理に使用すると血行不良のおそれがあります。
※刃物や先の尖ったもの等で傷をつけないようにご注意下さい。(破れる原因になります)
※シリコーン類は使っておりません。
※塩素及びその化合物は使っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-03-15
用途: 爪がわれているため
サービス業

爪がわれてひっかかるのでそのために購入しました。サイズもピッタリで衛生的で良いです。また無くなったら購入します。

対象商品 : 00351058
2018-06-02
用途: けがをした時の浸水予防に
坂本健康堂薬局医療・福祉・介護関連業

爪周りの怪我に対する湿潤療法には感染予防が不可欠なので、これで浸水、感染予防をしています。

対象商品 : 00351058
2015-07-22
用途: 水仕事
医療・福祉・介護関連業

指が被れてるので指サックは欠かせませんね。凄く便利です。

対象商品 : 00351076
2018-03-13
用途: 創傷部保護
その他業種

創傷部の腫れがひどく指に被らない状態のため活用していない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする