ハナキゴム
ハナキゴムの 指サック
ハナキゴムの その他指サック
農業用指サック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
00351128
品番
N-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
摩耗と引裂きに強く、低・中濃度の薬品にも耐えるので苗床、苗圃等の農林作業をはじめ、水産加工、金属、宝石研磨等の激しい指先の作業用にもおすすめします。
サイズ
細長
材質
天然ゴム
長さ(mm)
61
厚さ(mm)
0.5
色
茶
内径(Φmm)
15.5
入数(双)
20
加工
裂きに強く
機能
耐薬品・耐摩耗性
全長(cm)
6.1
表面抵抗値(Ω)
取得なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし