※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
吊りフック(頭部ラージタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00352135
品番
THPL10
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
寸法B(mm)
28
寸法B1(mm)
38
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
60
寸法P(mm)
16
寸法T(mm)
18
寸法d(mm)
28
寸法g(mm)
7
寸法l1(mm)
20
寸法l2(mm)
8
寸法l3(mm)
8
材質
SS400
最大許容荷重(N)
1,569