※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THPL12 吊りフック(頭部ラージタイプ) タカノ 00352144 THPL12 吊りフック(頭部ラージタイプ) タカノ 00352144

吊りフック(頭部ラージタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)12 注文コード00352144 品番THPL12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は寸法Dなど10種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)32 寸法B1(mm)44 寸法D(mm)12 寸法L(mm)66 寸法P(mm)18 寸法T(mm)20 寸法d(mm)32 寸法g(mm)9 寸法l1(mm)20 寸法l2(mm)8 寸法l3(mm)10 材質SS400 最大許容荷重(N)3,530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする