※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
吊りフック(頭部ラージタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
32
注文コード
00352187
品番
THPL32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,660
この商品は
寸法D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
55
寸法B1(mm)
77
寸法D(mm)
32
寸法L(mm)
125
寸法P(mm)
40
寸法T(mm)
40
寸法d(mm)
55
寸法g(mm)
18
寸法l1(mm)
30
寸法l2(mm)
15
寸法l3(mm)
20
材質
SS400
最大許容荷重(N)
12,160