※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
吊りフック(頭部ラージタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00352196
品番
THPL40
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法B(mm)
70
寸法B1(mm)
100
寸法D(mm)
40
寸法L(mm)
143
寸法P(mm)
45
寸法T(mm)
50
寸法d(mm)
70
寸法g(mm)
22
寸法l1(mm)
35
寸法l2(mm)
15
寸法l3(mm)
24
材質
SS400
最大許容荷重(N)
19,123