※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UL 白 HIT-300V

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00352808 品番 4x5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。
UL規格およびC-UL規格認定チューブです。
チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。
耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。

全長(m)200 特性耐熱、耐電圧、難燃性 内径×外径(Φmm)4×5 標準色 難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC 標準肉厚(mm)0.5 UL規格取得E172592 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:319

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする