ハンディーエアーリール(ブレーキストッパー式)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00352844 品番HAP-310JS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガードプレート&ジョイント付ホース採用でさらにメンテナンスが楽になりました。ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。作業性に優れており、天井、壁面に取り付け可能です。ブレーキワイヤを引くことによりホースが自動で巻き取られます。

ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)8 用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。 付属品鉄カプラ 仕様ジョイント金具 質量(kg)3.9 材質(本体)スチール 使用圧力(MPa)1.4 寸法A(mm)330 寸法B(mm)300 寸法C(mm)111 取付金具(二次側)(ホース先端)Rc3/8 取付金具(一次側)(配管側)R3/8、(本体側)Rc3/8、(ホース接続口)Rp3/8 材質(ホース)ウレタン ホース外径(Φmm)12 ロックブレーキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする