大型スチールボディー ハンディーエアーリール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホース長さ(m)15 ホース内径(Φmm)8 注文コード00352878 品番HAN-315J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はホース長さ・ホース寸法・ホース内径など6種類から選べます 他の種類を見る

・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。
・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。
・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。
常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)
ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。

ホース長さ(m)15 ホース内径(Φmm)8 付属品鉄カプラ 仕様ジョイント金具 トラスコ品番838-7247 質量(kg)8.3 材質(本体)スチール 使用圧力(MPa)1.4 寸法A(mm)428 寸法B(mm)370 寸法C(mm)135 取付金具(二次側)(ホース先端)Rc3/8 取付金具(一次側)(配管側)R3/8、(本体側)Rc3/8、(ホース接続口)Rp3/8 材質(ホース)ウレタン ホース外径(Φmm)12 ロックラチェット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする