109S074UL San Ace ACファンモータ 山洋電気 00352932

San Ace ACファンモータ

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード00352932品番109S074UL
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
入力(W)(50/60Hz)18/16電流(A)(50/60Hz)0.21/0.18スピードタイプ標準スピード入力電圧(V)AC115最大風量(m3/min)2.5/2.9(50Hz/60Hz)形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)音圧レベル(dB)42/45(50Hz/60Hz)最大静圧(Pa)57.9/68.7(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100(50Hz/60Hz)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
注意
※電源コードは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08584134
2024-07-05
用途: 筐体用のファン
株式会社宮崎放送運輸・通信業

長期にわたり使用することができ、汎用性が高く、屋外キュービクルの冷却用として最適です。

対象商品 : 37651336
2024-01-18
用途: 太陽光パワーコンデショナー用BOXの冷却ファンから異音。故障による交換
アイエスジー株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

既存の型式明示とモデルNoのラベル表示が良く、注文しやすかった。
四隅の穴径が小さく、ドリル加工で広げて使用した。アルミダイキャストボディーなので
切削が容易で音もです良かった。

対象商品 : 08584152
2021-05-26
用途: 制御BOXの冷却

AC100Vファンですので別電源がいらないので良いです、
ただ運転音が大きいので気になります。

対象商品 : 08584152
2020-03-28
用途: 既存パーツが寿命を迎えたため

既存パーツが寿命を迎えた。
品質問題なし。
また利用したい。

対象商品 : 08584152
2019-07-15
用途: 床下換気扇
その他業種

企画が ちょうど良い図面であったか 四つの面で 固定する ネジの 大きさが 少し 小さめ であったの が ドリルで 大きめに 開け 固定をしたもう少し 大きめの穴を希望したい そして 音も風も ちょうど良い強さであった よって後 商品が良いので あと 6,台 注文することに決めた

1が参考にしています
対象商品 : 08584152
2019-07-15
用途: 床下換気扇の修理 交換
その他業種

最初の2台 テストに 購入しました 思った通り うまく セット できました 騒音の割合には 風力もあり 使えるので あと6台 購入したいと思っております 後はランニングテストです

対象商品 : 08584143
2019-07-15
用途: 真空管アンプの冷却ファンとして使用
農・林・水産業

200Vのものを100Vで回転を落として使用しています。ただ思ったよりも回転数が落ちなかったので、照明用の抵抗器を中間に入れて調整。風量も良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 00352948
2019-10-08
用途: 真空管を冷やすため

静かによく回っています。機械的強度が強いことも気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする