DST(大同端子製造)
銅線用裸圧着スリーブ(P形)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(25個)
1袋(15個)
1袋(5個)
1袋(8個)
内径(Φmm)
9.4
1.3
1.7
2.3
3.4
4.5
5.8
7.7
9.4
11.4
13.3
14.5
21
24
28
19.5
16.4
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
00353368
品番
P-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
26.66~42.42
種類
裸圧着スリーブ
内径(Φmm)
9.4
全長(mm)
16.5
外径(Φmm)
13.2
スリーブ形状
重ね合せ用
JIS規格取得
有
UL規格取得
無
CSA規格取得
有
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表