DST(大同端子製造)
銅線用裸圧着スリーブ(P形)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(4個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(25個)
1袋(15個)
1袋(5個)
1袋(8個)
内径(Φmm)
28
1.3
1.7
2.3
3.4
4.5
5.8
7.7
9.4
11.4
13.3
14.5
21
24
28
19.5
16.4
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
00353422
品番
P-325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
242.27~325
種類
裸圧着スリーブ
内径(Φmm)
28
全長(mm)
37
外径(Φmm)
37
スリーブ形状
重ね合せ用
JIS規格取得
有
UL規格取得
無
CSA規格取得
有
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00353422
P-325
46400525
P-325
銅線用裸圧着スリーブ(P形)
DST(大同端子製造)
1袋(8個)
¥
10,980
税込
¥12,078
内容量に違いがあります